5076563-ARTICOLO 2041606-M3

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:2041606-M3
Rubix:999240117039898
Produttore:5076563
EAN:4042446011000
5076563-ARTICOLO 2041606-M3

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam3x0,5
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5076563-ARTICOLO 2041606-M3


ALTIUS

Punti di forza

•Consigliato con emulsione
Per materiali a trucioli lunghi

Applicazioni

Filettatura in foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam3x0,5
Diametro di filettatura3 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro2,5 mm
Diametro stelo3,5 mm
Quadro di trascinamento2,7 mm
Profondità della filettatura10 mm
Angolo d'elica15 °
Rivestimentoticn
Lunghezza totale56 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tipo di filettaturam3x0,5
N° di filetti per pollice50,8
Tolleranza6hx
39,69 IVA esclusa
/ Unità
48,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione