Riferimenti
Walter Prototyp:P20569-M20
Rubix:999240117039669
Produttore:6244558
EAN:4042446236939

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m20x2,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : 6244558-ARTICOLO P20569-M20
Per materiali a truciolo lungo
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert P • C = 2-3xTP • ≤3xD • M/6H • DIN 376 • Scanalatura destra 45° • Indicato per fori ciechi • M 20 • P=2,5mm
Punti di forza
Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 45°;Ottima qualità di finitura superficiale, grazie all’ampio angolo di spoglia superiore;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri, grazie alla buona autoconduzione consentita dal ridotto angolo di spoglia inferiore sui fianchi;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Filettature cieche fino a 3,5 × DN;ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m20x2,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 16 mm |
| Profondità della filettatura | 25 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 10,16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione