Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M10X1
Rubix:999240117039027
Produttore:5077441
EAN:4042446019372

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m10x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077441-ARTICOLO 21361-M10X1
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio per macchine HSS-E 21361-M10X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m10x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro stelo | 5,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m10x1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione