MASCHI DIN HSS EX01M16

M Rubinetto a macchina a spirale 45°

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:EX01M16
Rubix:160000001323815
EAN:7320760137086
MASCHI DIN HSS EX01M16

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam16x2
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS EX01M16


HSS-E Rubinetto a macchina per filettatura metrica temprato a vapore DIN 371 forma C 45° spiralato 2,5xD fori ciechi per acciaio <1200 N/mm². Acciaio inox e ghisa.
Tap MACH SPECTRUM M16 DIN HELICE ST 6H

Applicazioni

- Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Acciaio inossidabile da lavorazione (<250 HB <850 N/mm²)
- SS - austenitico (<320 HB <1100 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam16x2
Diametro di filettatura16 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Diametro del foro14 mm
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento12 mm
Profondità della filettatura20 mm
Angolo d'elica45 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam16x2
Codice doganale82074010
59,92 IVA esclusa
/ Unità
73,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione