MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864994
MASCHIO UNF - DRITTO - HSSE - 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864994
Rubix:170000000560014
EAN:3660338194290




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864994
Passo UNFPer foro passante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 9,9 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | spray |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | 7/16 |
| N° di filetti per pollice | 20 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione