Riferimenti
Walter Prototyp:E22364-UNC5/16
Rubix:999241226004869
Produttore:5603190
EAN:4042446189211

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 5/16-18 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 7,938 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603190-ARTICOLO E22364-UNC5/16
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Eco CI • C = 2-3xTP • ≤3xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • NID • UNC 5/16-18 • P=18
Punti di forza
•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura foro cieco;Filettatura foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 5/16-18 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 7,938 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 7,938 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | nid |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| N° di filetti per pollice | 16 |
| Tolleranza | 2b |
| Tipo a gambo | gambo dritto (straight) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione