Riferimenti
Walter Prototyp:P40569-M12
Rubix:999240117037198
Produttore:6244827
EAN:4042446239626

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : 6244827-ARTICOLO P40569-M12
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert P AZ • C = 2-3xTP • ≤3xD • M/6H • DIN 376 • Scanalatura destra 45° • Indicato per fori ciechi • M 12 • P=1,75mm
Punti di forza
Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 45°;Ottima qualità di finitura superficiale, grazie all’ampio angolo di spoglia superiore;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri, grazie alla buona autoconduzione consentita dal ridotto angolo di spoglia inferiore sui fianchi;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Filettature cieche fino a 3,5 × DN;ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 10,2 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 10 mm |
| Profondità della filettatura | 16 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | non rivestito (uncoated) |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | iso 2/6h |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico (parallel shank) con estremità quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione