Riferimenti
Walter Prototyp:N20219-M5
Rubix:999200200060828
Produttore:6476077
EAN:4042446247959

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476077-ARTICOLO N20219-M5
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Prototex® X·pert N • Imbocco B = 3,5-5xTP • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • Indicato per fori passanti • M 5 • P=0,8mm
Punti di forza
Economica realizzazione di filetti in lotti medio-piccoli;Elevata sicurezza di processo, grazie all’ottimale formazione del truciolo consentita dalla superficie senza rivestimento;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri
Applicazioni
ISO N: leghe Al-Si con contenuto di Si fino al 12%;ISO N: rame puro;ISO S: titanio (puro) e materiali a base di nichel non legati;ISO S: termoplasti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione