Riferimenti
Walter Prototyp:P235692-UNEF11/16
Rubix:999240117035145
Produttore:6244781
EAN:4042446239169
Dettagli del prodotto : 6244781-ARTICOLO P235692-UNEF11/16
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert P • C = 2-3xTP • ≤3xD • UNEF/2B • DIN 2184-1 • Scanalatura destra 45° • Indicato per fori ciechi • UNEF 11/16-24 • P=24
Punti di forza
Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 45°;Ottima qualità di finitura superficiale, grazie all’ampio angolo di spoglia superiore;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri, grazie alla buona autoconduzione consentita dal ridotto angolo di spoglia inferiore sui fianchi;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Filettature cieche fino a 3,5 × DN;ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
