Riferimenti
Walter Prototyp:P22569-UNC3/4
Rubix:999240117039512
Produttore:6244712
EAN:4042446238476

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 3/4 in - 10 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 19,05 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244712-ARTICOLO P22569-UNC3/4
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert P • C = 2-3xTP • ≤3xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • Scanalatura destra 45° • Indicato per fori ciechi • UNC 3/4-10 • P=10
Punti di forza
Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 45°;Ottima qualità di finitura superficiale, grazie all’ampio angolo di spoglia superiore;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri, grazie alla buona autoconduzione consentita dal ridotto angolo di spoglia inferiore sui fianchi;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Filettature cieche fino a 3,5 × DN;ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 3/4 in - 10 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 19,05 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 19,05 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 10 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione