Riferimenti
Walter Prototyp:M22513-UNC5
Rubix:999240117039422
Produttore:6149935
EAN:4042446231705

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc #5 - 40 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3,175 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149935-ARTICOLO M22513-UNC5
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert M • C = 2-3xTP • ≤2,5xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • Scanalatura destra 40° • Indicato per fori ciechi • VAP • UNC #5-40 • P=40
Punti di forza
Completa gamma di dimensioni e tolleranze;Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 40°;Eccellente qualità del filetto anche dopo un impiego prolungato, grazie al nocciolo in posizione rialzata;Maschio a tagliare espressamente concepito per materiali inossidabili e tendenti all’inceppamento
Applicazioni
Filettature cieche fino a 2,5 × DN;Seconda applicazione principale ISO P da 700 a 1200 N/mm²
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc #5 - 40 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3,175 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 3,175 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Profondità della filettatura | 6 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | vap |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 40 |
| Tolleranza | 2b (h2/h3) |
| Tipo a gambo | gambo parallelo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione