6958848-ARTICOLO TC115-M18X1.5-L0-WY80AA

Maschi da macchina HSS-E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:TC115-M18X1.5-L0-WY80AA
Rubix:999240117034955
Produttore:6958848
EAN:4042446268220
6958848-ARTICOLO TC115-M18X1.5-L0-WY80AA

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturamf 18x1,5
Diametro di filettatura18 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6958848-ARTICOLO TC115-M18X1.5-L0-WY80AA


Maschi da macchina HSS-E TC115-M8X1-L0-WY80AA
Maschi da macchina HSS-E • Perform • C = 2-3xTP (smusso semi-fondo) • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • elica destra 45° • Adatto per fori ciechi • WY80AA • MF 18x1.5 • P=0.0591in

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturamf 18x1,5
Diametro di filettatura18 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro16,5 mm
Diametro stelo14 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Profondità della filettatura17 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentostagno
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturamf 18x1,5
Tolleranza6h
59,36 IVA esclusa
/ Unità
72,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione