MASCHIO VARIANT 1 H VAP M4 6H 882104

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bass Tools:8821 M4VAP
Rubix:160000001273722
MASCHIO VARIANT 1 H VAP M4 6H 882104
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura4 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 H VAP M4 6H 882104


B-M6 ISO2/6H MASCHIO VARIANT 1 H VAP HSSE-PM DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti

Applicazioni

impiegabile fino a 3xD; per materiali duri e molto duri; per piccole serie e l'utilizzo con basse velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura4 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura12 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale63 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,75 IVA esclusa
/ Unità
19,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore