6244692-ARTICOLO P22519-UNC3

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:P22519-UNC3
Rubix:999240117039741
Produttore:6244692
EAN:4042446238278
6244692-ARTICOLO P22519-UNC3

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunc #3 - 48
Diametro di filettatura2,8 mm
Tipologiafori ciechi americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6244692-ARTICOLO P22519-UNC3


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® X·pert P • C = 2-3xTP • ≤3xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • Scanalatura destra 45° • Indicato per fori ciechi • UNC #3-48 • P=48

Punti di forza

Eccellente formazione del truciolo, grazie alla struttura elicoidale a 45°;Ottima qualità di finitura superficiale, grazie all’ampio angolo di spoglia superiore;Nessuno sfalsamento del taglio nei materiali teneri, grazie alla buona autoconduzione consentita dal ridotto angolo di spoglia inferiore sui fianchi;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Filettature cieche fino a 3,5 × DN;ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaunc #3 - 48
Diametro di filettatura2,8 mm
Tipologiafori ciechi americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro2,515 mm
Diametro stelo2,8 mm
Quadro di trascinamento2,1 mm
Profondità della filettatura12,5 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale50 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice48
Tolleranza2b
€ 31,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione