Riferimenti
Walter Prototyp:22267-UNC5/8
Rubix:999240117039191
Produttore:5078062
EAN:4042446025441

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 5/8-11 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 15,875 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078062-ARTICOLO 22267-UNC5/8
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Prototex® TiNi • Imbocco B = 3,5-5xTP • ≤2xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • Indicato per fori passanti • UNC 5/8-11 • P=11
Punti di forza
•Consigliato con olio
Per materiali con trucioli lunghi
Per materiali con trucioli lunghi
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 5/8-11 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 15,875 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 13,5 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 68 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| N° di filetti per pollice | 11 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione