Riferimenti
Walter Prototyp:20460-M8
Rubix:999240117038627
Produttore:5076588
EAN:4042446011239

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m8 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076588-ARTICOLO 20460-M8
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura a foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m8 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m8 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione