6476086-ARTICOLO N20516-M3.5

Maschio da macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:N20516-M3.5
Rubix:999240117038608
Produttore:6476086
EAN:4042446248048
6476086-ARTICOLO N20516-M3.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam 3,5 x 0,6 (6h)
Diametro di filettatura3,5 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6476086-ARTICOLO N20516-M3.5


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo

Applicazioni

Filettatura per foro cieco

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam 3,5 x 0,6 (6h)
Diametro di filettatura3,5 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro4 mm
Diametro stelo4 mm
Quadro di trascinamento3 mm
Profondità della filettatura20 mm
Angolo d'elica35 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale56 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam 3,5 x 0,6 (6h)
Tolleranza6h
26,39 IVA esclusa
/ Unità
32,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione