Riferimenti
Walter Prototyp:P21569-M14X1.5
Rubix:999240117038926
Produttore:6244639
EAN:4042446237745

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m14x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244639-ARTICOLO P21569-M14X1.5
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m14x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12,5 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m14x1,5 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione