Riferimenti
Walter Prototyp:26167-NPTF1/4
Rubix:999240117039256
Produttore:5078990
EAN:4042446034702

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | nptf 1/4-18 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 13,31 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
Dettagli del prodotto : 5078990-ARTICOLO 26167-NPTF1/4
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • NPTF/NORMAL • PWZ-NORM • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • Dn=13,313mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | nptf 1/4-18 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 13,31 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 10,69 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,27 mm |
| Profondità della filettatura | 58,9 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione