Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M10X1.25
Rubix:999240117039034
Produttore:5077442
EAN:4042446019389

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m10x1.25 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077442-ARTICOLO 21361-M10X1.25
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio macchina HSS-E 21361-M10X1.25
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m10x1.25 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 8,75 mm |
| Diametro stelo | 5,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m10x1.25 |
| N° di filetti per pollice | 20,32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione