5079752-ARTICOLO 80410-M10

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:80410-M10
Rubix:999240117039444
Produttore:5079752
EAN:4042446043346
5079752-ARTICOLO 80410-M10

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam10 x 1,5 (filettatura metrica)
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5079752-ARTICOLO 80410-M10


For long- and short-chipping materials
Maschiatura elicoidale Walter Prototyp 80410-M10 per fori ciechi metrici M10x1,5. Senza spray refrigerante, angolo elica 15° e lunghezza totale 100 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam10 x 1,5 (filettatura metrica)
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento8 mm
Profondità della filettatura24 mm
Angolo d'elica15 °
Rivestimentosenza rivestimento (bright)
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss
Tipo di filettaturam10 x 1,5
Tolleranzad4/d5
Tipo a gambostelo dritto (din 371)
480,32 IVA esclusa
/ Unità
585,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione