MASCHIO VARIANT 1 H VAP M10 6H 882110

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8821 M10VAP
Rubix:160000001273726
MASCHIO VARIANT 1 H VAP M10 6H 882110

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 H VAP M10 6H 882110


B-M6 ISO2/6H MASCHIO VARIANT 1 H VAP HSSE-PM DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti

Applicazioni

impiegabile fino a 3xD; per materiali duri e molto duri; per piccole serie e l'utilizzo con basse velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura10 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Profondità della filettatura20 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
23,44 IVA esclusa
/ Unità
28,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore