Riferimenti
Walter Prototyp:21416-M8X1
Rubix:999240117038875
Produttore:5077625
EAN:4042446021122

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m8x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5077625-ARTICOLO 21416-M8X1
ALTIUS
Punti di forza
•Consigliato con olio
Per materiali a truciolo lungo
Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m8x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 7 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | m8x1 |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione