Riferimenti
Walter Prototyp:E2036406-M14
Rubix:999240117039776
Produttore:5603095
EAN:4042446188269

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603095-ARTICOLO E2036406-M14
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura in foro cieco;Filettatura in foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 81 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | m14x2 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione