5079761-ARTICOLO 804101-M8

Maschi VHM per macchine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:804101-M8
Rubix:999240117039436
Produttore:5079761
EAN:4042446043490
5079761-ARTICOLO 804101-M8

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam8x1,25
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5079761-ARTICOLO 804101-M8


Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio VHM per macchine 804101-M8

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam8x1,25
Diametro di filettatura8 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigerante
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro6,75 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento6,2 mm
Profondità della filettatura22 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpocarburo
Tipo di filettaturam8x1,25
N° di filetti per pollice20,32
392,92 IVA esclusa
/ Unità
479,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione