Riferimenti
Walter Prototyp:M203009-EGM5
Rubix:999240117039672
Produttore:6149722
EAN:4042446229689

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | egm5 (p=0,8 mm) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149722-ARTICOLO M203009-EGM5
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura per fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | egm5 (p=0,8 mm) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5,25 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | vap |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | egm5 (p=0,8) |
| N° di filetti per pollice | 31,75 |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione