Riferimenti
Stock:53647 33.000
Rubix:170000000977423
Produttore:9536470330000
EAN:4031095288307


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m33 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 33 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 9536470330000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53647 33,000
Maschio macchina Stock per filettature ISO metriche M33 con tolleranza 6HX, per fori ciechi e passanti. Con spray refrigerante e corpo in HSS-E.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m33 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 33 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 31,676 mm |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Quadro di trascinamento | 20 mm |
| Rivestimento | tin |
| Lunghezza totale | 275 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | iso metrico |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | stelo cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 536,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 654,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione