MASCHI DIN HSS EX01M5

M Rubinetto a macchina a spirale 45°

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:EX01M5
Rubix:160000001323832
Produttore:5973544
EAN:7320760136980
MASCHI DIN HSS EX01M5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS EX01M5


HSS-E Rubinetto a macchina per filettatura metrica temprato a vapore DIN 371 forma C 45° spiralato 2,5xD fori ciechi per acciaio <1200 N/mm². Acciaio inox e ghisa.
Rubinetto MACH SPECTRUM M 5 DIN HELICE ST 6H

Applicazioni

- Acciaio da lavorazione acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
- Acciaio da costruzione acciaio carburato (<200 HB <700 N/mm²)
- Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
- Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Acciaio inossidabile da lavorazione (<250 HB <850 N/mm²)
- SS - austenitico (<320 HB <1100 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam5
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Profondità della filettatura8 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentotemprato a vapore
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss-e
Tolleranzad4
Codice doganale82074010
23,38 IVA esclusa
/ Unità
28,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione