5603092-ARTICOLO E2031406-M9

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:E2031406-M9
Rubix:999240117039807
Produttore:5603092
EAN:4042446188238
5603092-ARTICOLO E2031406-M9

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam9
Diametro di filettatura9 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5603092-ARTICOLO E2031406-M9


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Eco CI • C = 2-3xTP • ≤3xD • M/6HX • DIN 371 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • TICN • M 9 • P=1,25mm

Punti di forza

•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato

Applicazioni

Filettatura in foro cieco;Filettatura in foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam9
Diametro di filettatura9 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentoticn
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
Tolleranza6hx
€ 86,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione