MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864979
MASCHIO UNC - ELICOIDALE - HSSE 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864979
Rubix:170000000560000
EAN:3660338194153




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 1/2 13 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864979
Passo UNCPer foro cieco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 1/2 13 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 10,7 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | spruzzato |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 13 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione