Riferimenti
Bass Tools:8811 M12
Rubix:160000001273705


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 2 N M12 6H 881112
B-M8 ISO2/6H
MASCHIO
VARIANT 1 N HSSE-PM
DIN 371
Maschio per la lavorazione dei fori passanti
Applicazioni
impiegabile fino a 3xD;
per materiali normali;
per piccole serie
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Profondità della filettatura | 24 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | iso2/6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore