Riferimenti
Walter Prototyp:P20569-M16
Rubix:999240117039668
Produttore:6244556
EAN:4042446236915

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m16x2 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : 6244556-ARTICOLO P20569-M16
Per materiali a truciolo lungo
Maschi HSS-E per macchine P20569-M16
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m16x2 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 12 mm |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m16x2 |
| N° di filetti per pollice | 12,7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione