Riferimenti
Stock:53647 16.000
Rubix:170000000977418
Produttore:9536470160000
EAN:4031095288352


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 9536470160000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53647 16,000
Maschio Stock per filettature metriche ISO M16, tolleranza 6HX, rivestito TiCN. Per fori ciechi e passanti con raffreddamento assiale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m16 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Profondità della filettatura | 26 mm |
| Angolo d'elica | 10 ° |
| Rivestimento | ticn |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | 6hx |
| Tipo a gambo | form c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione