Riferimenti
Walter Prototyp:2320763-UNJF1/4
Rubix:999200200055527
Produttore:5344193
EAN:4042446178017

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unjf 1/4 in - 28 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6,35 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5344193-ARTICOLO 2320763-UNJF1/4
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Prototex® TiNi Plus • Imbocco B = 3,5-5xTP • ≤2xD • UNJF/3B • ~DIN 2184-1 • Indicato per fori passanti • ACN • UNJF 1/4-28 • P=28
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo grazie alla notevole stabilità dell'utensile;Lavorazione universale di leghe di Ti e leghe di Ni con un unico utensile;Lavorazione più economica grazie all'utilizzo di emulsione anziché olio;Lunga durata dell'utensile grazie all'innovativo rivestimento e taglienti stabili;Eccezionale qualità del filetto
Applicazioni
Filettatura passante;Applicazione principale: Materiali ISO S;Lunghezza utile fino a 2 × DN nel programma standard;Sviluppato per leghe di titanio e leghe di nichel con resistenza alla trazione di 700 N/mm² o superiore, utilizzando l'emulsione.;Ambiti d’impiego: Tecnologia medica e industria aerospaziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unjf 1/4 in - 28 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6,35 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5,6 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Angolo d'elica | 4,08 ° |
| Rivestimento | acn |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| N° di filetti per pollice | 28 |
| Tolleranza | 3b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione