7305281-ARTICOLO TC216-UNC5/16-C0-WY80AA

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:TC216-UNC5/16-C0-WY80AA
Rubix:999240117033839
Produttore:7305281
EAN:4042446283841
7305281-ARTICOLO TC216-UNC5/16-C0-WY80AA

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunc 5/16-18
Diametro di filettatura7,938 mm
Tipologiafori passanti americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7305281-ARTICOLO TC216-UNC5/16-C0-WY80AA


Maschi HSS-E per macchine TC216-UNC8-C0-WY80AA
Maschi per macchina HSS-E • Perform • B = 3.5-5xTP (smusso plug) • ≤3,5xD • UNC/2B • DIN 371 • Adatto per fori passanti • WY80AA • UNC 5/16-18 • P=18

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaunc 5/16-18
Diametro di filettatura7,938 mm
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro7,938 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento6,2 mm
Profondità della filettatura35 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentostagno
Lunghezza totale90 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturaunc 5/16-18
N° di filetti per pollice18
Tolleranza2b
24,47 IVA esclusa
/ Unità
29,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione