Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M20X1.5
Rubix:999240117039022
Produttore:5077459
EAN:4042446019556

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf 20x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077459-ARTICOLO 21361-M20X1.5
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio da macchina HSS-E 21361-M20X1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | mf 20x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 18,5 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 16 mm |
| Profondità della filettatura | 24 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | mf 20x1,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione