5077472-ARTICOLO 21361-M28X1.5

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M28X1.5
Rubix:999240117039021
Produttore:5077472
EAN:4042446019686
5077472-ARTICOLO 21361-M28X1.5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam28x1,5
Diametro di filettatura28 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5077472-ARTICOLO 21361-M28X1.5


Per materiali con truciolo lungo e corto
Maschio a macchina in HSS-E • Paradur® H • C = 2-3xTP • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • MF 28x1.5 • P=1,5mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam28x1,5
Diametro di filettatura28 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro26,5 mm
Diametro stelo16 mm
Quadro di trascinamento20 mm
Profondità della filettatura26 mm
Lunghezza totale140 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice16,93
€ 167,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione