MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD BRITANNICO 864942
MASCHIO A MACCHINA - ELICOIDALE - HSSE 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864942
Rubix:170000000559971
EAN:3660338193804




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | 3/8 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD BRITANNICO 864942
Passoing GASPer foro cieco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | 3/8 |
|---|---|
| Tipologia | fori passanti britannici |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 15,25 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | spruzzato |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 16 |
| Tolleranza | iso229 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione