Riferimenti
Walter Prototyp:E22314-UNC10
Rubix:999240117040040
Produttore:5603188
EAN:4042446189198

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc #10-24 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4,826 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5603188-ARTICOLO E22314-UNC10
ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Eco CI • C = 2-3xTP • ≤3xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • NID • UNC #10-24 • P=24
Punti di forza
•Per materiali a truciolo corto
Nitrurato
Nitrurato
Applicazioni
Filettatura in foro cieco;Filettatura in foro passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc #10-24 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4,826 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 4,826 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Profondità della filettatura | 25 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Rivestimento | nid |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| N° di filetti per pollice | 24 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione