Riferimenti
Walter Prototyp:2021763-M6
Rubix:999240117039441
Produttore:5664562
EAN:4042446192631

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m6x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5664562-ARTICOLO 2021763-M6
ALTIUS
Punti di forza
•Raccomandato con emulsione
Per materiali a truciolo lungo
Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura passante
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m6x1 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | acn |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | m6x1 (6hx) |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione