5076343-ARTICOLO 20361-M36

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:20361-M36
Rubix:999240117038739
Produttore:5076343
EAN:4042446008864
5076343-ARTICOLO 20361-M36

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam36x4
Diametro di filettatura36 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5076343-ARTICOLO 20361-M36


ALTIUS

Punti di forza

•Per materiali a truciolo lungo e corto

Applicazioni

Filettatura foro cieco; Filettatura foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam36x4
Diametro di filettatura36 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro stelo28 mm
Quadro di trascinamento22 mm
Profondità della filettatura131 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale200 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam36x4
N° di filetti per pollice6,35
Tolleranza6h
280,00 IVA esclusa
/ Unità
341,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione