6958846-ARTICOLO TC115-M14X1.5-L0-WY80AA

Maschi da macchina HSS-E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:TC115-M14X1.5-L0-WY80AA
Rubix:999240117034962
Produttore:6958846
EAN:4042446268206
6958846-ARTICOLO TC115-M14X1.5-L0-WY80AA

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam14x1,5
Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6958846-ARTICOLO TC115-M14X1.5-L0-WY80AA


Maschi da macchina HSS-E TC115-M8X1-L0-WY80AA
Maschi per macchine HSS-E • Perform • C = 2-3xTP (smusso semi-fondo) • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • gola destrorsa 45° • Adatto per foro cieco • WY80AA • MF 14x1.5 • P=0.0591in

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam14x1,5
Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro12,5 mm
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Profondità della filettatura15 mm
Angolo d'elica45 °
Rivestimentostagno
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturam14x1,5
Tolleranza6h
47,50 IVA esclusa
/ Unità
57,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione