MASCHIO DOMINANT 2 N38 M14 6H 884114

maschi a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bass Tools:8841 M14
Rubix:160000001273750
MASCHIO DOMINANT 2 N38 M14 6H 884114

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 N38 M14 6H 884114


C-M4 ISO2/6H MASCHIO DOMINANT 1 N38 HSSE-PM DIN 371
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per materiali normali e non ferrosi; per piccole serie

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura14 mm
Tipologiafori ciechi metrici
Con spray refrigeranteno
Diametro del foro12 mm
Profondità della filettatura20 mm
Angolo d'elica38 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranzaiso2/6h
31,13 IVA esclusa
/ Unità
37,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione