Riferimenti
Walter Prototyp:P22519-UNC1/4
Rubix:999240117039737
Produttore:6244690
EAN:4042446238254

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 1/4 in - 20 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6,35 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244690-ARTICOLO P22519-UNC1/4
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura in foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 1/4 in - 20 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6,35 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,35 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 1/4 in - 20 |
| N° di filetti per pollice | 20 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione