5077458-ARTICOLO 21361-M20X1

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:21361-M20X1
Rubix:999240117039006
Produttore:5077458
EAN:4042446019549
5077458-ARTICOLO 21361-M20X1

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturamf 20x1
Diametro di filettatura20 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5077458-ARTICOLO 21361-M20X1


Per materiali a truciolo lungo e corto
HSS-E maschio per macchina 21361-M20X1

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturamf 20x1
Diametro di filettatura20 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro19 mm
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento15 mm
Profondità della filettatura24 mm
Angolo d'elica0 °
Lunghezza totale125 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettaturamf 20x1
N° di filetti per pollice25,4
100,10 IVA esclusa
/ Unità
122,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione