MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864982
MASCHIO UNC - ELICOIDALE - HSSE 3% VANADIO - MULTIMATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:864982
Rubix:170000000560003
EAN:3660338194184




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 3/4-10 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 19,05 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO MACCHINA PER FORI PASSANTI STANDARD AMERICANO 864982
Passo UNCPer foro cieco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 3/4-10 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 19,05 mm |
| Tipologia | fori ciechi americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 16,5 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Profondità della filettatura | 25 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| N° di filetti per pollice | 10 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione