Riferimenti
Dormer:E303M3NO3
Rubix:160000001324744
EAN:7320760090367




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m3 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : MASCHI DIN HSS E303M3NO3
HSS-E Maschio da macchina per filettature metriche non rivestito DIN 357 forma C/D, scanalature diritte 2xD, fori ciechi e passanti per uso generale in acciaio <1200 N/mm². Ghisa. Rame e ottone. Leghe di alluminio e duraplastici.
MASCHIO PASSANTE N3 3 X0,50 E303 HSCO METRI.DIN 357
Applicazioni
• Acciaio per macchine, acciaio dolce (<120 HB <400 N/mm²)
• Acciaio da costruzione, acciai da cementazione (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa sferoidale / ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Ottone beta, bronzo (<200 HB <700 N/mm²)
• Ottone alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio legato silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato silicio > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastici
• Acciaio da costruzione, acciai da cementazione (<200 HB <700 N/mm²)
• Acciaio al carbonio (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato (<250 HB <850 N/mm²)
• Acciaio legato temprato e rinvenuto (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Ghisa lamellare (<150 HB >500 N/mm²)
• Ghisa lamellare (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ghisa sferoidale / ghisa malleabile (<200 HB <700 N/mm²)
• Ottone beta, bronzo (<200 HB <700 N/mm²)
• Ottone alfa (<200 HB <700 N/mm²)
• Alluminio legato silicio 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Alluminio legato silicio > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastici
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m3 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,2 mm |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione