5603156-ARTICOLO E2136406-M12X1

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:E2136406-M12X1
Rubix:999240117039910
Produttore:5603156
EAN:4042446188870
5603156-ARTICOLO E2136406-M12X1

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam12x1
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5603156-ARTICOLO E2136406-M12X1


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E-PM • Paradur® Eco CI • C = 2-3xTP • ≤3xD • MF/6HX • DIN 374 • Scanalatura neutra (diritta) 0° • Indicato per fori ciechi • Indicato per fori passanti • TICN • MF 12x1 • P=1mm

Punti di forza

•Per materiali a trucioli corti
Nitrurato

Applicazioni

Filettatura per foro cieco; Filettatura per foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam12x1
Diametro di filettatura12 mm
Tipologiafori ciechi e passanti metrici
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro11 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Profondità della filettatura21 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentoticn
Lunghezza totale100 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Tolleranza6hx
€ 84,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione