Riferimenti
Walter Prototyp:20410-M3.5
Rubix:999240117039981
Produttore:5076456
EAN:4042446010102

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m3.5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3,5 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5076456-ARTICOLO 20410-M3.5
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura per foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m3.5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3,5 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Quadro di trascinamento | 3 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione