Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M6X0.5
Rubix:999240117039029
Produttore:5077429
EAN:4042446019259

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m6x0,5-6h |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077429-ARTICOLO 21361-M6X0.5
Per materiali a truciolo lungo e corto
HSS-E maschio per macchina 21361-M6X0.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m6x0,5-6h |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5,5 mm |
| Diametro stelo | 3,4 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,5 mm |
| Profondità della filettatura | 59 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m6x0,5-6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione